- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 20a 125vのおすすめ人気ランキング
20a 125vのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新1,277件の「20a 125v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 20a プラグ」、「15A 125V」、「200v コンセント スイッチ」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V結線方式ねじなし端子式
1個
¥529税込¥582
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 125V
1個
¥1,150税込¥1,265
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個
¥779税込¥857
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
色ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
プラグ形状接地2P 20A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)20
1個
¥859税込¥945
当日出荷
コンセント個数1コード長さ(m)3色ミルキー定格20A 250V
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CG-115コンセント個数1個口コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,150税込¥1,265
翌日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
¥439税込¥483
当日出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ色ミルキーホワイトコンセント個数1
エスコ20A プラグ
形状平刃種類プラグ
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応